Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 80 A