Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 700 V
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm