Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3.5 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 17.5 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 20 A