Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 63 A
Tensione di dimensionamento CC: 2000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Caratteristica di intervento: sonstige
Corrente nominale: 15 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm