Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale: 12 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 100 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 200 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 700 V
Corrente nominale: 600 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 600 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A