Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 12 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 12 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Tensione nominale: 17.5 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 31.5 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm