Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 3
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 1
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN