pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ229876 F.SW.D. NH1 250A 1P - Q229876

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - HPC1

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4027597026776

Codice prodotto

XESQ229876

Cod. produttore

Q229876

Produttore

XES

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

HPC1

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 1.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 250A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due, tre e quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 1 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 1, 250A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA