Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 60 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: sonstige
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A