MERSEN ITALIA SPA - XESR1027333 6,900 CP AR 14.51 0040 - R1027333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340531473
Codice prodotto
XESR1027333
Cod. produttore
R1027333
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
160 kA
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.2 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


