Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 175 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: sonstige
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 35 A
Misura: 27×60 mm