Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: sonstige
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: sonstige
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 12 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A















_800VAC(IEC).jpg?847584798B6E6090A08DA472A2A99FA8B9B8C8B4C464A39DCAAAB37789AF6664AFACA6727A9E827679A48C75828D7177788E99887B659AA4B7&ts=1792020858852&type=small)