Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 60 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 450 V
Corrente nominale: 125 A
Tensione di dimensionamento CC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1600 A






















_800VAC(IEC).jpg?847584798B6E6090A08DA472A2A99FA8B9B8C8B4C464A39DCAAAB37789AF6664AFACA6727A9E827679A48C75828D7177788E99887B659AA4B7&ts=1792020858852&type=small)