Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.25 A