pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF1062789 MODULOSTAR CUSCC 4P C/I - F1062789

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Visualizzazione ottica dei difetti - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340603088

Codice prodotto

XESF1062789

Cod. produttore

F1062789

Produttore

XES

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA