Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 45 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 900 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A















_800VAC(IEC).jpg?847584798B6E6090A08DA472A2A99FA8B9B8C8B4C464A39DCAAAB37789AF6664AFACA6727A9E827679A48C75828D7177788E99887B659AA4B7&ts=1790364342369&type=small)