pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM330038 6,9 URB 000 D08 / 125 - M330038

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESM330038 6,9 URB 000 D08 / 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340361070

Codice prodotto

XESM330038

Cod. produttore

M330038

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

26 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESM330038 - 6 9 URB 000 D08 125