Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7190 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 2...3.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 25...25000 mA
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 160 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW