pagina iniziale

LOVATO - LOV31RC8048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D80MM - 31RC8048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31RC8048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 25...25000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione impostabile - 0.02 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064238

Codice prodotto

LOV31RC8048

Cod. produttore

31RC8048

Produttore

LOV

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

25...25000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

150 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

70 mm

EARTH LEAKAGE RELAY WITH 1 OPERATION THRESHOLD, COMPACT PANEL MOUNT. CT INCORPORATED, 24-48VAC/DC