pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB7345 PULSANTE TRIPLO I-STOP-II - LPCB7345

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Forma della lente - Altro

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 3

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975198100

Codice prodotto

LOVLPCB7345

Cod. produttore

LPCB7345

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Altro

Forma della lente:

Altro

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

3

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante triplo rasato con pulsante centrale sporgente ad impulso con simboli "I-STOP-II"è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO