pagina iniziale

LOVATO - LOVM1N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M1N

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM1N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Poliestere

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975151716

Codice prodotto

LOVM1N

Cod. produttore

M1N

Produttore

LOV

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Poliestere

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Larghezza:

88 mm

Altezza:

202 mm

Profondità:

155 mm

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF09A, BF12A, BF18A