Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Blocco contro l'accensione: no
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì
Corrente nominale In: 300 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipologia: Cilindro
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 37 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 51 mm