LEGRAND - LEG037480 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 120 MM - 037480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 300 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Tensione nominale - 690 V
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971432093
Codice prodotto
LEG037480
Cod. produttore
037480
Produttore
BTI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
300 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Altro
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...70 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altro
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
125 mm


