pagina iniziale

LEGRAND - LEG81490 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 RAL 70 - 81490

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81490 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 RAL 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561114340

Codice prodotto

LEG81490

Cod. produttore

81490

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

sì

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

21 mm

Altezza totale:

30 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND