Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 27 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Blocco contro l'accensione: no
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì
Corrente nominale In: 300 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm