Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Tensione d'ingresso: 175...288 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 2 min
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Lunghezza: 155 mm
Profondità: 65 mm
Larghezza: 130 mm