Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 50 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 50 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°