LEGRAND - LEG348074 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X75 304X - 348074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma C
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 13067 mm²
Confezione
3 M
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561342828
Codice prodotto
LEG348074
Cod. produttore
348074
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma C
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
13067 mm²
Materiale:
Acciaio inossidabile
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


