LEGRAND - LEGAW075L P31-DERIV. VERT. T DISCESA 75X75 INOX 31 - AW075L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972193535
Codice prodotto
LEGAW075L
Cod. produttore
AW075L
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


