Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 21.5 mm
Diametro interno: 17 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Bianco
Altezza: 16 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Plastica
Larghezza: 590 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Materiale: Plastica
Altezza: 79 mm
Profondità: 360 mm
Larghezza: 612 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 702 mm
Altezza: 93 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 201 mm
Altezza: 56 mm