LEGRAND - LEG036294 MARINA ACC.-TETTO 600X300 - 036294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 612 mm
Altezza - 79 mm
Profondità - 360 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3245060362942
Codice prodotto
LEG036294
Cod. produttore
036294
Produttore
BTI
Larghezza:
612 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
360 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


