pagina iniziale

LEGRAND - LEG044216 TRAS.COMANDO 230V 24V 400VA - 044216

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044216 TRAS.COMANDO 230V 24V 400VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 400 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442163

Codice prodotto

LEG044216

Cod. produttore

044216

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

400 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tensione primaria 2:

0...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

120 mm

Profondità:

140 mm

Altezza:

140 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 400 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .