Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 1030 mm
Larghezza della banda: 12.6 mm
Dimensione: HPC1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva HPC
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 9.5 mm
Diametro esterno: 55 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 47 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 20 mm
Larghezza: 32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Chiuso
Zona di tenuta: 25...38 mm
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 17.5 mm
Diametro interno: 13 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 20 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 60 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 8
Diametro interno: 48 mm