Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 1
Colore: Nero
Diametro esterno: 16.5 mm
Diametro interno: 12 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16.5 mm
Diametro interno: 12 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 16 mm
Larghezza: 16 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C