LEGRAND - LEG012410 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-10A C/S - 012410
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060124106
Codice prodotto
LEG012410
Cod. produttore
012410
Produttore
BTI
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA