LEGRAND - LEG032524 CAVO 8 FIBRE LOOSE OS2 CORRUGATO AC - 032524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo - 8
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Confezione
2000 M
EAN
3414970964953
Codice prodotto
LEG032524
Cod. produttore
032524
Produttore
BTI
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo:
8
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
85 mm
Terreno:
no
Insufflabile:
no