LEGRAND - LEG86516AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG36 - 86516AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 47 mm
Spessore - 3 mm
Adatto per dimensione filettatura PG - 36
Confezione
25 PZ
EAN
8009561130999
Codice prodotto
LEG86516AF
Cod. produttore
86516AF
Produttore
BTI
Materiale:
Altro
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
47 mm
Spessore:
3 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
36
Numero di passanti:
1
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG36


