Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 20 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 16 mm
Larghezza: 16 mm
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 12.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 1030 mm
Larghezza della banda: 12.6 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Nero
Diametro esterno: 20.5 mm
Diametro interno: 16 mm