LEGRAND - LEG666558 LGP-RACCORDO DRITTO D23 G1 NERO - 666558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
40 PZ
EAN
8009561587625
Codice prodotto
LEG666558
Cod. produttore
666558
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
52 mm
Lunghezza totale:
41 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


