pagina iniziale

LEGRAND - LEG86743 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4 - 86743

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86743 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561132528

Codice prodotto

LEG86743

Cod. produttore

86743

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/4 pollice

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G1/4