pagina iniziale

LEGRAND - LEG032028 COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM - 032028

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032028 COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.6 mm

  • Lunghezza nastro - 1030 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

3245060320287

Codice prodotto

LEG032028

Cod. produttore

032028

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

12.6 mm

Lunghezza nastro:

1030 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Collari COLRING neri lunghezza 1030 mm. Diametro serraggio da 20 a 317 mm. Larghezza 12,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND