Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 45 mm
- copia
- copia
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
- copia
- copia
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 56 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 16 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Numero di poli: 1
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Colore: Bianco
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 50 mm