pagina iniziale

LEGRAND - LEG349274 MENSOLA G3 100 G - 349274

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349274 MENSOLA G3 100 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 201 mm

  • Altezza - 56 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561519510

Codice prodotto

LEG349274

Cod. produttore

349274

Produttore

BTI

Lunghezza:

201 mm

Altezza:

56 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

100 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

750 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND