pagina iniziale

LEGRAND - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A - 005804

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060058043

Codice prodotto

LEG005804

Cod. produttore

005804

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1