Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Giunzione articolata verticale: no
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 141 mm
Numero di poli: 1