Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Colore: Bianco
Profondità: 65 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro e rivestito
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...25 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 12.5...14 mm
Materiale: Metallo