LEGRAND - LEG057359 PRESA 16A 4P+T 400V IP44 - 057359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore identificativo - Rosso
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
3245060573591
Codice prodotto
LEG057359
Cod. produttore
057359
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore identificativo:
Rosso
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND