pagina iniziale

LEGRAND - LEG555434 SPINA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V - 555434

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245065554342

Codice prodotto

LEG555434

Cod. produttore

555434

Produttore

BTI

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

5005

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina mobile dritta 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND