Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 600 mm
Tipo di fissaggio: Graffa coperchio
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 99 min
Max. portata trasmissione frontale: 3.5 m
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 35...37.5 mm
Materiale: Metallo