Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Altezza: 1603 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm